Pizzato - Interrupteur à pédale simple sans protection - PA_12031-M2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851373886
Réf. Sonepar
02250137388
Réf. Fournisseur
PA_12031-M2
Marque
Pizzato
indice de protection (IP):
IP65
Blocs de contact:2x(1NO+1NC) rupture brusque décalés|Degré de protection:IP65|Type de protection:Sans capot, couleur jaune (RAL 1023)


