Pizzato - Interrupteur à pédale simple sans protection - PA_22430-M2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP53
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851396021
Réf. Sonepar
02250139602
Réf. Fournisseur
PA_22430-M2
Marque
Pizzato
indice de protection (IP):
IP53
Blocs de contact:1NO+1NC + 2NC rupture brusque, décalés|Degré de protection:IP53|Type de protection:Sans capot, couleur rouge (RAL 3020)


