Pizzato - Interrupteur à pédale simple sans protection - PA_50121-M2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8018851400797
Réf. Sonepar
02250140079
Réf. Fournisseur
PA_50121-M2
Réf. Commerciale
Pizzato
indice de protection (IP):
IP65
Blocs de contact:1NO+1NC rupture brusque|Degré de protection:IP65|Type de protection:Sans capot, couleur noir (RAL 9017)