Pizzato - Interrupteur de position à câble pour signalisation - FP_909-M2

CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de position à câble pour signalisation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851486517

Réf. Sonepar

02250148651

Réf. Fournisseur

FP_909-M2

Marque

Pizzato

indice de protection (IP):

IP67

Blocs de contact:2NC rupture lente (B9)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529