Pizzato - Interrupteur de position à levier à galet - FR_1102-M1

CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de position à levier à galet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851291012

Réf. Sonepar

02250129101

Réf. Fournisseur

FR_1102-M1

Réf. Commerciale

Pizzato

indice de protection (IP):

IP67

Blocs de contact:2NC rupture brusque (B11)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653