Pizzato - Interrupteur de position à levier angulaire à galet - FM_1505-M2

CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de position à levier angulaire à galet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8018851347658

Réf. Sonepar

02250134765

Réf. Fournisseur

FM_1505-M2

Réf. Commerciale

Pizzato

indice de protection (IP):

IP67

Blocs de contact:2NO rupture lente, contacts décalés (B15)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653