Pizzato - Interrupteur de position à levier angulaire réglable à galet - FX_507-M1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8018851147326
Réf. Sonepar
02250114732
Réf. Fournisseur
FX_507-M1
Réf. Commerciale
Pizzato
indice de protection (IP):
IP67
Blocs de contact:1NO+1NC rupture brusque (B5)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653