Pizzato - Interrupteur de position à levier angulaire réglable à galet - FM_707-M2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8018851347856
Réf. Sonepar
02250134785
Réf. Fournisseur
FM_707-M2
Marque
Pizzato
indice de protection (IP):
IP67
Blocs de contact:1NO+1NC rupture lente, contacts superposés (B7)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653