Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif à galet - FM_230
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8018851023392
Réf. Sonepar
02250102339
Réf. Fournisseur
FM_230
Réf. Commerciale
Pizzato
indice de protection (IP):
IP67
Actionneur:A levier rotatif à galet en technopolymère diamètre 18 mm|Blocs de contact:2x(1NO-1NC) rupture brusque (B2)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529