Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif à galet - FM_930
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8018851025440
Réf. Sonepar
02250102544
Réf. Fournisseur
FM_930
Réf. Commerciale
Pizzato
indice de protection (IP):
IP67
Actionneur:A levier rotatif à galet en technopolymère diamètre 18 mm|Blocs de contact:2NC rupture lente (B9)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529