Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif à galet - FR_2254
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8018851035777
Réf. Sonepar
02250103577
Réf. Fournisseur
FR_2254
Marque
Pizzato
indice de protection (IP):
IP67
Actionneur:A levier rotatif à galet en technopolymère diamètre 20 mm|Blocs de contact:2NO+1NC rupture lente (B22)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653


