Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif à galet - FX_1031

CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif à galet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8018851043437

Réf. Sonepar

02250104343

Réf. Fournisseur

FX_1031

Réf. Commerciale

Pizzato

indice de protection (IP):

IP67

Actionneur:A levier rotatif à galet en technopolymère Ø 18 mm|Blocs de contact:2NO rupture lente (B10)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653