Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif à galet - FX_254
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- indice de protection (IP) - IP67 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
8018851046780
Réf. Sonepar
02250104678
Réf. Fournisseur
FX_254
Marque
Pizzato
indice de protection (IP):
IP67
Actionneur:A levier rotatif à galet en technopolymère diamètre 20 mm|Blocs de contact:2x(1NO-1NC) rupture brusque (B2)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653


