Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif à galet - FX_630

CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif à galet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851047992

Réf. Sonepar

02250104799

Réf. Fournisseur

FX_630

Réf. Commerciale

Pizzato

indice de protection (IP):

IP67

Actionneur:A levier rotatif à galet en technopolymère diamètre 18 mm|Blocs de contact:1NO+1NC rupture lente (B6)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653