Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif à galet - FP_631-M2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8018851090011
Réf. Sonepar
02250109001
Réf. Fournisseur
FP_631-M2
Marque
Pizzato
indice de protection (IP):
IP67
Actionneur:A levier rotatif court à galet en technopolymère Ø 20 mm|Blocs de contact:1NO+1NC rupture lente (B6)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529


