Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif à galet - FR_531-M1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
8018851093029
Réf. Sonepar
02250109302
Réf. Fournisseur
FR_531-M1
Réf. Commerciale
Pizzato
indice de protection (IP):
IP67
Actionneur:A levier rotatif à galet en technopolymère Ø 18 mm|Blocs de contact:1NO+1NC rupture brusque (B5)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653