Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif à galet - FM_957-M2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- indice de protection (IP) - IP67 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
8018851209376
Réf. Sonepar
02250120937
Réf. Fournisseur
FM_957-M2
Marque
Pizzato
indice de protection (IP):
IP67
Actionneur:A levier rotatif long à galet central en technopolymère Ø 20 mm|Blocs de contact:2NC rupture lente (B9)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529


