Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif à galet - FR_2031-XV38

CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif à galet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8018851219665

Réf. Sonepar

02250121966

Réf. Fournisseur

FR_2031-XV38

Réf. Commerciale

Pizzato

indice de protection (IP):

IP67

Actionneur:A levier rotatif en acier à galet et parties externes en acier inox|Blocs de contact:1NO+2NC rupture lente (B20)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653