Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif à galet - FP_2031-M2R5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8018851304606
Réf. Sonepar
02250130460
Réf. Fournisseur
FP_2031-M2R5
Réf. Commerciale
Pizzato
indice de protection (IP):
IP67
Actionneur:A levier rotatif à galet en caoutchouc diamètre 40 mm|Blocs de contact:1NO+2NC rupture lente (B20)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529