Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif à galet - FX_630-XM2V38
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8018851384196
Réf. Sonepar
02250138419
Réf. Fournisseur
FX_630-XM2V38
Réf. Commerciale
Pizzato
indice de protection (IP):
IP67
Actionneur:A levier rotatif à galet avec parties externes en acier inox|Blocs de contact:1NO+1NC rupture lente (B6)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653