Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif à galet central - FK_351

CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif à galet central

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8018851014918

Réf. Sonepar

02250101491

Réf. Fournisseur

FK_351

Réf. Commerciale

Pizzato

indice de protection (IP):

IP67

Actionneur:A levier rotatif à galet central en technopolymère Ø 20 mm|Blocs de contact:1NO+1NC rupture brusque (B3)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653