Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif à galet central - FP_1451
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8018851026614
Réf. Sonepar
02250102661
Réf. Fournisseur
FP_1451
Réf. Commerciale
Pizzato
indice de protection (IP):
IP67
Actionneur:A levier rotatif à galet central en technopolymère Ø 20 mm|Blocs de contact:2NC rupture lente, contacts décalés (B14)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529