Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif à galet central - FX_E151
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8018851049569
Réf. Sonepar
02250104956
Réf. Fournisseur
FX_E151
Réf. Commerciale
Pizzato
indice de protection (IP):
IP67
Actionneur:A levier rotatif à galet central en technopolymère Ø 20 mm|Blocs de contact:1NO-1NC électronique PNP (E1)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653