Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif à galet central - FR_1851

CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif à galet central

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8018851112980

Réf. Sonepar

02250111298

Réf. Fournisseur

FR_1851

Réf. Commerciale

Pizzato

indice de protection (IP):

IP67

Actionneur:A levier rotatif à galet central en technopolymère Ø 20 mm|Blocs de contact:1NO+1NC rupture lente, contacts rapprochés (B18)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653