Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif à galet central - FD_2151-T6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8018851282515
Réf. Sonepar
02250128251
Réf. Fournisseur
FD_2151-T6
Réf. Commerciale
Pizzato
indice de protection (IP):
IP67
Actionneur:A levier rotatif à galet central en technopolymère Ø 20 mm|Blocs de contact:3NC rupture lente (B21)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529