Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif à galet réglable - FD_1635
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- indice de protection (IP) - IP67 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
8018851005350
Réf. Sonepar
02250100535
Réf. Fournisseur
FD_1635
Marque
Pizzato
indice de protection (IP):
IP67
Actionneur:A levier rotatif à galet réglable en technoploymère Ø 20 mm|Blocs de contact:2NC rupture lente, contacts indépendants (B16)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529


