Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif à galet réglable - FD_235
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8018851007521
Réf. Sonepar
02250100752
Réf. Fournisseur
FD_235
Réf. Commerciale
Pizzato
indice de protection (IP):
IP67
Actionneur:A levier rotatif à galet réglable en technoploymère Ø 20 mm|Blocs de contact:2x(1NO-1NC), rupture brusque (B2)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529