Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif à galet règlable - FD_256
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8018851007668
Réf. Sonepar
02250100766
Réf. Fournisseur
FD_256
Réf. Commerciale
Pizzato
indice de protection (IP):
IP67
Actionneur:A levier rotatif avec dentelure et galet réglable en technopolymère Ø 20 mm|Blocs de contact:2x(1NO-1NC), rupture brusque (B2)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529