Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif à galet réglable - FL_1435

CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif à galet réglable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8018851015762

Réf. Sonepar

02250101576

Réf. Fournisseur

FL_1435

Réf. Commerciale

Pizzato

indice de protection (IP):

IP67

Actionneur:A levier rotatif à galet réglable en technoploymère Ø 20 mm|Blocs de contact:2NC rupture lente, contacts décalés (B14)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529