Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif à galet réglable - FP_535
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'élément d'actionnement - levier oscillant ajustable
matériau du boîtier/corps - plastique
finition du raccordement électrique - entrée de câble PG
indice de protection (IP) - IP67
hauteur du capteur - 38.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
8018851030000
Réf. Sonepar
02250103000
Réf. Fournisseur
FP_535
Réf. Commerciale
Pizzato
finition de l'élément d'actionnement:
levier oscillant ajustable
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition du raccordement électrique:
entrée de câble PG
indice de protection (IP):
IP67
hauteur du capteur:
38.6 mm
largeur du capteur:
40 mm
longueur du capteur:
180.9 mm
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
6 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:
6 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:
1.1 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:
0.4 A
fonction de commutation:
interrupteur à rupture rapide
manœuvre positive d'ouverture:
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type de construction du boîtier:
Quader
température ambiante en fonctionnement:
-25...80 °C