Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif à galet règlable - FR_256

CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif à galet règlable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851036248

Réf. Sonepar

02250103624

Réf. Fournisseur

FR_256

Réf. Commerciale

Pizzato

indice de protection (IP):

IP67

Actionneur:A levier rotatif avec dentelure et galet réglable en technopolymère Ø 20 mm|Blocs de contact:2x(1NO-1NC) rupture brusque (B2)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653