Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif à galet réglable - FD_535-M2

CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif à galet réglable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

8018851085307

Réf. Sonepar

02250108530

Réf. Fournisseur

FD_535-M2

Réf. Commerciale

Pizzato

indice de protection (IP):

IP67

Actionneur:A levier rotatif à galet réglable en technoploymère Ø 20 mm|Blocs de contact:1NO+1NC rupture brusque (B5)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529