Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif à galet règlable - FR_1356
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8018851107948
Réf. Sonepar
02250110794
Réf. Fournisseur
FR_1356
Réf. Commerciale
Pizzato
indice de protection (IP):
IP67
Actionneur:A levier rotatif avec dentelure et galet réglable en technopolymère Ø 20 mm|Blocs de contact:2NC rupture lente, contacts décalés et éloignés (B13)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653