Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif à galet règlable - FK_3356-XV38
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8018851220654
Réf. Sonepar
02250122065
Réf. Fournisseur
FK_3356-XV38
Réf. Commerciale
Pizzato
indice de protection (IP):
IP67
Actionneur:A levier rotatif à galet regable avec parties externes en acier inox|Blocs de contact:1NO+1NC rupture lente (B33)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653