Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif à galet réglable - FP_635-M2R5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8018851304620
Réf. Sonepar
02250130462
Réf. Fournisseur
FP_635-M2R5
Réf. Commerciale
Pizzato
indice de protection (IP):
IP67
Actionneur:A levier rotatif à galet en caoutchouc diamètre 40 mm, réglable|Blocs de contact:1NO+1NC rupture lente (B6)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529