Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif à galet réglable - FP_1635-M2R5

CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif à galet réglable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851304743

Réf. Sonepar

02250130474

Réf. Fournisseur

FP_1635-M2R5

Réf. Commerciale

Pizzato

indice de protection (IP):

IP67

Actionneur:A levier rotatif à galet en caoutchouc diamètre 40 mm, réglable|Blocs de contact:2NC rupture lente, contacts indépendants (B16)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529