Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif à galet réglable - FP_1635-M2R26
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8018851304750
Réf. Sonepar
02250130475
Réf. Fournisseur
FP_1635-M2R26
Réf. Commerciale
Pizzato
indice de protection (IP):
IP67
Actionneur:A levier rotatif à galet en caoutchouc diamètre 50 mm, réglable|Blocs de contact:2NC rupture lente, contacts indépendants (B16)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529