Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif à galet règlable - FP_2056-M2R26

CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif à galet règlable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851304996

Réf. Sonepar

02250130499

Réf. Fournisseur

FP_2056-M2R26

Marque

Pizzato

indice de protection (IP):

IP67

Actionneur:A levier rotatif à galet en caoutchouc diamètre 50 mm, réglable|Blocs de contact:1NO+2NC rupture lente (B20)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529