Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif à galet réglable - FD_1135-M2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8018851328572
Réf. Sonepar
02250132857
Réf. Fournisseur
FD_1135-M2
Marque
Pizzato
indice de protection (IP):
IP67
Actionneur:A levier rotatif à galet réglable en technoploymère Ø 20 mm|Blocs de contact:2NC rupture brusque (B11)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529


