Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif à galet règlable - FD_1256-M2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8018851329241
Réf. Sonepar
02250132924
Réf. Fournisseur
FD_1256-M2
Réf. Commerciale
Pizzato
indice de protection (IP):
IP67
Actionneur:A levier rotatif avec dentelure et galet réglable en technopolymère Ø 20 mm|Blocs de contact:2NO rupture brusque (B12)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529