Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif à galet règlable - FC_3456-M2

CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif à galet règlable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8018851342257

Réf. Sonepar

02250134225

Réf. Fournisseur

FC_3456-M2

Réf. Commerciale

Pizzato

indice de protection (IP):

IP67

Actionneur:A levier rotatif avec dentelure et galet réglable en technopolymère Ø 20 mm|Blocs de contact:2NC rupture lente (B34)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529