Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif à galet réglable - FD_535-M2R24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8018851402746
Réf. Sonepar
02250140274
Réf. Fournisseur
FD_535-M2R24
Réf. Commerciale
Pizzato
indice de protection (IP):
IP67
Actionneur:A levier rotatif à galet en acier inox diamètre 20 mm, réglable|Blocs de contact:1NO+1NC rupture brusque (B5)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529