Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif à tige flexible avec embout - FD_1534-M2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8018851328466
Réf. Sonepar
02250132846
Réf. Fournisseur
FD_1534-M2
Réf. Commerciale
Pizzato
indice de protection (IP):
IP67
Actionneur:A levier rotatif à tige flexible avec embout en plastique|Blocs de contact:2NO rupture lente, contacts décalés (B15)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529