Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif à tige flexible avec embout - FP_634-M2

CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif à tige flexible avec embout

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8018851333873

Réf. Sonepar

02250133387

Réf. Fournisseur

FP_634-M2

Réf. Commerciale

Pizzato

indice de protection (IP):

IP67

Actionneur:A levier rotatif à tige flexible avec embout en plastique|Blocs de contact:1NO+1NC rupture lente (B6)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529