Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif à tige flexible avec embout - FR_1434-M2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8018851345302
Réf. Sonepar
02250134530
Réf. Fournisseur
FR_1434-M2
Réf. Commerciale
Pizzato
indice de protection (IP):
IP67
Actionneur:A levier rotatif à tige flexible avec embout en plastique|Blocs de contact:2NC rupture lente, contacts décalés (B14)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653