Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif avec galet - FX_555
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8018851047695
Réf. Sonepar
02250104769
Réf. Fournisseur
FX_555
Réf. Commerciale
Pizzato
indice de protection (IP):
IP67
Actionneur:A levier rotatif à galet en technopolymère regable diamètre 20 mm|Blocs de contact:1NO+1NC rupture brusque (B5)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653