Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif avec galet - FR_1455-M2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8018851090950
Réf. Sonepar
02250109095
Réf. Fournisseur
FR_1455-M2
Réf. Commerciale
Pizzato
indice de protection (IP):
IP67
Actionneur:A levier rotatif à galet en technopolymère regable diamètre 20 mm|Blocs de contact:2NC rupture lente, contacts décalés (B14)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653