Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif avec galet - FR_655-M2R5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8018851303807
Réf. Sonepar
02250130380
Réf. Fournisseur
FR_655-M2R5
Réf. Commerciale
Pizzato
indice de protection (IP):
IP67
Actionneur:A levier rotatif à galet en caoutchouc regable diamètre 40 mm|Blocs de contact:1NO+1NC rupture lente (B6)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653