Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif avec tige carrée réglable - FD_1033

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif avec tige carrée réglable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • finition de l'élément d'actionnement - levier à tige

  • manœuvre positive d'ouverture - Non

  • revêtement du boîtier - laqué / peint

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851004315

Réf. Sonepar

02250100431

Réf. Fournisseur

FD_1033

Marque

Pizzato

indice de protection (IP):

IP67

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

finition de l'élément d'actionnement:

levier à tige

manœuvre positive d'ouverture:

Non

revêtement du boîtier:

laqué / peint

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-25...80 °C

Actionneur:A levier rotatif avec tige carrée réglable en acier inox 3x3x125 mm. Blocs de contact:2NO rupture lente (B10). Degré de protection:IP67 selon EN 60529

Quelques mots du fabricant :

Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.