Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif avec tige carrée réglable - FD_1133

CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif avec tige carrée réglable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8018851004612

Réf. Sonepar

02250100461

Réf. Fournisseur

FD_1133

Réf. Commerciale

Pizzato

indice de protection (IP):

IP67

Actionneur:A levier rotatif avec tige carrée réglable en acier inox 3x3x125 mm|Blocs de contact:2NC rupture brusque (B11)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529